椿本チエイン
RS50 スプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
歯数
42
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
軸穴径(Φmm)
~55
~55
~63
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48297961
品番
RS50-1B42TQ
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
221
ピッチ径(Dp)(Φmm)
212.43
ハブ径D
H
(mm)
83
下穴径d(Φmm)
23
ハブ長さL(mm)
35
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
42
歯幅(mm)
8.9
軸穴径(Φmm)
~55
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
15.875
タイプ
ストロング品
概略質量(kg)
3.4
ローラ径(Φmm)
10.16