AD58/0017A1.0KSCB Hengstler アブソリュート形 アブソリュート 2048 AD58シリーズ HENGSTLER 48299029

Hengstler アブソリュート形 アブソリュート 2048 AD58シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード48299029品番AD58/0017A1.0KSCB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥136,213
販売価格(税別)
123,830
仕様エンコーダー技術:絶対シリーズAD58全高(mm)74.3最大回転数(min-1[r.p.m])10000パルス数2048電源電圧(V)5dc解像度17 ビット出力信号グレー、SSI動作温度(℃)(Min)-15、(Max)+120RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする