HENGSTLER
Hengstler アワーカウンタ パネル取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
仕様
LCDタイムカウンタ. 時、分、秒で表示することも、合計時間で表示することも可能 リセット可能ディスプレイ 3 Vリチウム電池使用(外部電源(12-24 V dc)を使用する ; 227-4865 227-4865 以外) パネル切抜き45 x 22 mm IP54等級
注文コード
48299144
品番
0 731 203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,370
販売価格(税別)
¥
16,700
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LCDタイムカウンタ. 時、分、秒で表示することも、合計時間で表示することも可能 リセット可能ディスプレイ 3 Vリチウム電池使用(外部電源(12-24 V dc)を使用する ; 227-4865 227-4865 以外) パネル切抜き45 x 22 mm IP54等級
取付方式
パネル取り付け
周波数(Hz)
(最大カウント)30
桁数
8
リセット方式
手動
接続
ねじ
入力方式
電圧
文字高(mm)
7
電源電圧(V)
12→24dc
ディスプレイ
LCD
RoHS指令(10物質対応)
対応