HENSEL
HENSELの 電子部品(オンボード)
HENSELの 機構部品(電子部品)
HENSELの 基板用コネクタ
HENSEL 中継用端子台 5極 DK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
102
注文コード
48300438
品番
DKKS16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
5
仕様
エンクローズあり
材質
銅
取付方式
ネジ
シリーズ
DK
定格電圧(V)
690ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
102
ケーブル
6→/>25mm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応