HENSEL
HENSELの 電子部品(オンボード)
HENSELの 機構部品(電子部品)
HENSELの 基板用コネクタ
HENSEL 中継用端子台 5極 DK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48300447
品番
DKKS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,908
販売価格(税別)
¥
16,280
バスケットに入れる
極数
5
仕様
エンクローズあり
材質
銅
取付方式
ネジ
シリーズ
DK
定格電圧(V)
690ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
102
ケーブル
6→/>35mm
2
RoHS指令(10物質対応)
対応