曜日別特売
RS50-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48300594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS50-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48300594
RS50-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48300594
RS50-3-RP-U RSローラーチェーン 3列 椿本チエイン 48300594

RSローラーチェーン 3列

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ピッチ(mm)15.875
ユニットリンク数192
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード48300594品番RS50-3-RP-U
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3最大許容張力(kN)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする