曜日別特売
RS50-LMC-OL ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手 椿本チエイン 48302983

ラムダアタッチメント付 RS形チェーン 継手

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)15.875注文コード48302983品番RS50-LMC-OL
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数-概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)25.5チェーン形式ラムダチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12リンク内幅W(mm)9.53ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする