椿本チエイン
ラムダコーティングチェーン(NP仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
-
注文コード
48303132
品番
RS50-LMDNP-1-OL
参考基準価格(税別)
¥829
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅W(mm)
9.26
タイプ
オフセットリンク
リンク内幅(mm)
9.26
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ユニットリンク数
-
列数
1
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
11.1
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
許容速度(m/min)
135
最小引張強度(kN)
28.4
ピン長L(mm)
24
チェーン形式
ラムダチェーン
ピン長L1(mm)
10.75
ピン長L2(mm)
12.45
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
プレート厚T1(mm)
2
プレート厚T2(mm)
2.4
プレート幅h(mm)
13
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)