HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose RFアッテネータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48303299
品番
AT-106V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
減衰量(dB)
6
ボディ向き
ストレート
インピーダンス
50Ω
動作周波数(GHz)
18
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コネクタ形状
SMA
オス・メス
(A)オス、(B)メス
RoHS指令(10物質対応)
対応