HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
Hirose ヘビーデューティパワーコネクタ PQ50 シリーズ 6A 600 V ac/dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48303667
品番
PQ50-20P-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
プラグカバーケース
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
PQ50
定格電圧(V)
600ac/dc
定格電流(A)
6
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート