HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
Hirose ヘビーデューティパワーコネクタ PQ50 シリーズ 6A 600 V ac/dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48303746
品番
PQ50-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
タイプ
圧着ケース
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
PQ50
定格電圧(V)
600ac/dc
定格電流(A)
6
行数
4
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート