ヒルシュマン
Hirschmann Dinプラグ Plug パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48304543
品番
931592001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
パネルプラグ / ソケットシェル
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
250ac
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
DIN
DIN 43651
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀