ピッチ(mm)15.875リンク内幅W(mm)9.53材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.8チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2最小引張強度(kN)28.4平均引張強度(kN)31.4ピン長L(mm)22.5チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)28.4プレート幅h(mm)13