椿本チエイン
低騒音チェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
チェーン形式
低騒音チェーン
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全10種類を絞り込む
ピッチ(mm)
12.7
15.875
19.05
25.4
内容量
1リンク
1個
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク数
タイプ
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285334
RS40-SNS-1-RP-L
1リンク
12.7
7.95
-
リンク単位
7.95
¥
118
¥
84
¥
92
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285343
RS40-SNS-1-OL
1個
12.7
7.95
-
オフセットリンク
7.95
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285352
RS40-SNS-1-RP-U
1個
12.7
7.95
240
ユニット単位
7.95
¥
27,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48304645
RS50-SNS-1-RP-L
1リンク
15.875
9.53
-
リンク単位
9.53
¥
150
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304654
RS50-SNS-1-OL
1個
15.875
9.53
-
オフセットリンク
9.53
¥
884
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304663
RS50-SNS-1-RP-U
1個
15.875
9.53
192
ユニット単位
9.53
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48323536
RS60-SNS-1-RP-L
1リンク
19.05
12.7
-
リンク単位
12.7
¥
238
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48323545
RS60-SNS-1-OL
1個
19.05
12.7
-
オフセットリンク
12.7
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335131
RS80-SNS-1-RP-L
1リンク
25.4
15.88
-
リンク単位
15.88
¥
416
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48335147
RS80-SNS-1-OL
1個
25.4
15.88
-
オフセットリンク
15.88
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください