椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48304812
品番
RS50-SS-2-RP-L
参考基準価格(税別)
¥358
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
横ピッチC(mm)
18.1
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
プレート幅h(mm)
13
ピン長L1(mm)
19.15
ピン長L2(mm)
21.25
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
ピン形式
RP
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
2.07
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
最大許容張力(kN)
1.37
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)