仕様UL認定部品、CSA認定、VDE. これらのコネクタは、固定点又はプラントの品目へのパワーカップリング、又は装置の内部配線にのみ適しています。. GMLシリーズ. 業界標準モデル 電子インサート色黒サイズ(ケーブルグランド)PG9タイプインジケータライトあり取付方式センターネジシリーズGML定格電圧(V)250ac/dc端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8DINDIN 43650 B保護回路ありRoHS指令(10物質対応)対応ポール2P+Eケーブル径(Φmm)4.5→7IP等級IP65オス・メスメス