ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ E Seriesシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48305523
品番
933366100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
E Series
定格電圧(V)
60ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリアミド
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ