椿本チエイン
RS60 スプロケット 1Aタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
20
20
20
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48305537
品番
RS60-1A20TQ
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
歯数
20
仕様
歯先硬化処理品
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.9
タイプ
ストロング品
種類
スプロケット
概略質量(kg)
0.98
列数
1
ピッチ径(Dp)(Φmm)
121.78
外径(Do)(Φmm)
132
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
下穴径d(Φmm)
18
スプロケット形状
A形