ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
5
注文コード
48305609
品番
932627106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
50ac
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス