ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
4
注文コード
48305654
品番
934180106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
150ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス