ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3
注文コード
48305724
品番
933409100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
30ac/dc
定格電流(A)
3
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
オス
コンタクトめっき
金
ジェンダー
オス