曜日別特売
RS60-1A60TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305747

RS60-1A60TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305747
RS60-1A60TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305747
RS60-1A60TQ RS60 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 48305747

RS60 スプロケット 1Aタイプ

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
歯数60
60
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
65
70
75
内容量1個注文コード48305747品番RS60-1A60TQ
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
歯数60仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材形状1A軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9タイプストロング品種類スプロケット概略質量(kg)9.4列数1ピッチ径(Dp)(Φmm)363.99外径(Do)(Φmm)375ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60下穴径d(Φmm)23スプロケット形状A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48305625
2020-04-23
用途: 機械装置の部品として
西山設計

きちんとした商品で、大変良かったと思います。今後も使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする