ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
4
注文コード
48305749
品番
933167100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
50ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル