ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
4
注文コード
48305758
品番
933167100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
50ac/dc
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-25
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
オス
接合型
プッシュプル
ジェンダー
オス