ヒルシュマン
ヒルシュマンの 電子部品(オンボード)
ヒルシュマンの 機構部品(電子部品)
ヒルシュマンの 基板用コネクタ
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
3
注文コード
48305794
品番
933369100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
30ac/dc
定格電流(A)
3
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
4
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス