ヒルシュマン
Hirschmann 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48305803
品番
933369100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
30ac/dc
定格電流(A)
3
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-25
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M8
コンタクトジェンダー
メス
ジェンダー
メス