RS60-1B13TQ-S4635A RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48307201

RS60-1B13TQ-S4635A RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48307201
RS60-1B13TQ-S4635A RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48307201
RS60-1B13TQ-S4635A RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン 48307201

RS60 ロックスプロケット Sタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個歯数13軸穴径(Φmm)35注文コード48307201品番RS60-1B13TQ-S4635A
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数13歯幅(mm)11.9軸穴径(Φmm)35軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする