椿本チエイン
RS60 ロックスプロケット Sタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
17
注文コード
48309667
品番
RS60-1B17TQ-S4832B
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
が
366
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
17
歯幅(mm)
11.9
軸穴径(Φmm)
32
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS60