接点構成SPDT
極数1
種別-
長さ(mm)10
寸法(mm)10×6.5×5.4
高さ(mm)5.4
質量(g)約5
取付方式基板実装
奥行(mm)6.5
保護構造プラスチックシール
シリーズHFD4
端子形状PCB(DIP)
湿度(%RH)5〜85
寿命1×108
接点材質金めっき
コイル抵抗(Ω)2800
コイル電圧(V)24(DC)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100000回
動作温度範囲(℃)-40〜85
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)2
最大スイッチング電流(AC A)2
最大スイッチング電流(DC A)2
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電圧(DC V)220
コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(ac)
リレースイッチ分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)60
コイル電力(mW)140
最大スイッチング電源(AC VA)62.5
耐振動(Hz)10〜55 1.5mmDA