Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 2 A 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
48310965
品番
HFD31/24-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接点構成
DPDT
極数
2
種別
チューブ式
長さ(mm)
14
寸法(mm)
14×9×5.4
高さ(mm)
5.4
取付方式
表面実装
奥行(mm)
9
コイル抵抗(Ω)
2.88k
コイル電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大スイッチング電流(AC A)
2
最大スイッチング電流(DC A)
2
最大スイッチング電圧(AC V)
125
最大スイッチング電圧(DC V)
110