因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 被覆銅管・断熱材
冷媒被覆銅管 ネオコイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
48311158
品番
NC-320-10H
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
空調用被覆銅管シングルタイプ
用途
国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。
適合
国土交通省標準仕様適合(液管)
厚さ(mm)
(保温材)10
外径(Φmm)
(保温材)31
対応冷媒種別
3
銅管径(Φmm)
(外径×材厚)9.52×0.80
条長(m)
(コイル)20