接点構成1a
極数1
長さ(mm)20.5
寸法(mm)20.5×7×15.3
コイル定格電圧(V)DC3
高さ(mm)15.3
取付方式プリント基板
奥行(mm)7
保護構造プラスチックシール
端子形状PCB
コイル抵抗(Ω)45
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)10
最大スイッチング電流(DC A)10
最大スイッチング電圧(AC V)277
最大スイッチング電圧(DC V)30
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A