パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の 餅箱・木箱・木製飯台
おウチで楽しい 太巻き・ちらし寿司桶3点セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48311325
品番
D-6768
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
巻きす、しゃもじ、すし桶の3点セット。約3合用。
材質
すし桶:天然木、タガ:ポリプロピレン、しゃもじ:天然竹
寸法(mm)
すし桶:外径270×高さ75、巻きす:縦210×横235、しゃもじ:全長200×幅60
質量(g)
587