Hongfa(ホンファ)
Hongfa(ホンファ)の 制御機器・PLC・リレー
Hongfa(ホンファ)の リレー
Hongfa(ホンファ)の リレーその他関連用品
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 20 A 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48311543
品番
HF115F-L/5-H3L2TF(610)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
SPNO
極数
1
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
コイル抵抗(Ω)
62
コイル電圧(V)
5dc
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)
20
最大スイッチング電流(DC A)
20
最大スイッチング電圧(AC V)
440
最大スイッチング電圧(DC V)
300