※製品画像

GT-231 ズレずに抜ける 驚きの毛抜き GREEN BELL(グリーンベル) 48311876 GT-231 ズレずに抜ける 驚きの毛抜き GREEN BELL(グリーンベル) 48311876

ズレずに抜ける 驚きの毛抜き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(29g) 注文コード 48311876 品番 GT-231
販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

グリーンベルオリジナルの特許取得構造で軽い力で握れ、先端もピッタリ合って狙った毛を確実に掴みます。
先端がズレないように新しく開発された「ズレ止め」はズレを抑えることで先端の面でとらえる効果がより発揮し、先端が開かないガッチリ構造で毛を逃がさない!

材質本体:13crステンレススチール、バネ:18-8ステンレススチール、ズレ止め:ポリカーボネート 全長(mm)94 ローズ 質量(g)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
毛抜き
製造業

正直言って前のモデルの方がよかったです。真ん中にズレ防止のプラスチックが付いたのですが、そのせいで先端が1cm程しか開かない、毛をつかむ所についたゴミ等がかなり取りにくくなってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする