Hongfa(ホンファ)
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 2c接点 4 A 基板実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
シリーズ
HFD3-V
注文コード
48312189
品番
HFD3-V/005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
DPDT
極数
2
種別
チューブ式
長さ(mm)
15
寸法(mm)
15×7.5×9.2
高さ(mm)
9.2
質量(g)
約2
取付方式
基板実装
奥行(mm)
7.5
保護構造
プラスチックシール
シリーズ
HFD3-V
端子形状
DIP、SMT
湿度(%RH)
5~85
分類
(リレースイッチ)サブミニチュアシグナルリレー
寿命
1×10
7
接点材質
金めっき
コイル抵抗(Ω)
125
コイル電圧(V)
5(DC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
100000回
動作温度範囲(℃)
-40~85
動作機能
非ラッチング式
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
2
最大スイッチング電流(AC A)
4
最大スイッチング電流(DC A)
4
最大スイッチング電圧(AC V)
277
最大スイッチング電圧(DC V)
220
コイルと接点間の耐電圧(kV)
1.8(rms)
リレースイッチ
分類:サブミニチュアシグナルリレー
最大スイッチング電源(DC W)
60
コイル電力(mW)
140
最大スイッチング電源(AC VA)
62.5
耐振動(Hz)
(機能)10~55 3.3mmDA、(有害)10~55 5.0mmDA