曜日別特売
SNK-18 WH コレクトケース ワイド be worth style(ビーワーススタイル) 48312235

SNK-18 WH コレクトケース ワイド be worth style(ビーワーススタイル) 48312235
SNK-18 WH コレクトケース ワイド be worth style(ビーワーススタイル) 48312235
SNK-18 WH コレクトケース ワイド be worth style(ビーワーススタイル) 48312235
SNK-18 WH コレクトケース ワイド be worth style(ビーワーススタイル) 48312235

コレクトケース ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット注文コード48312235品番SNK-18 WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

整理整頓に便利なプラスチック引出し収納チェスト。移動に便利なキャスター付き。

用途チェスト、タンス、収納ケース、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス材質本体/仕切り板/連結部品:ポリプロピレン、滑り止め:合成ゴム、前面パネル:スチレン樹脂質量(kg)7ホワイト耐荷重(kg)天板約3、引き出し約5寸法(cm)ケース1個あたり:37.6×35.8×12.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×35.8×79.9(キャスター含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする