高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48312357 品番SMV-41211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風速15mの耐久性とデザイン性でメンズから圧倒的な支持。つまみを押すだけでサッと閉じるセミオートクローズ方式。
太めのグラスファイバー製骨と高耐久性樹脂パーツを採用し強風や突風に耐える壊れにくい構造を実現。

用途雨傘・日傘・予備傘として、通勤・出張・旅行に。梅雨/雨具/アンブレラ/mabu/軽量/男性/メンズ/7本/60cm/ブランド/おしゃれ/撥水/かさ/カサ/丈夫/耐風/耐水/ナノ撥水/UV/大きめ/セミオートクローズ 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 ノワール 質量(g)340 直径(Φcm)傘:101 親骨長さ(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする