3つ折りマットレス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48312445 品番 KD-1(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

触れるところによって硬さが異なる、バランス型のウレタンフォームを使用したバランスマットレス。幅も長さも大きすぎないセミシングルサイズ。体をしっかり支える6cm厚。3つ折りタイプで収納に便利。

用途マットレス、布団、寝具として。折りたたみ/コンパクト/ウレタン/ウレタンフォーム/ウレタンマットレス/ウレタンマット/マット/寝具/アキレス/アキレスエアロン/大阪アキレスエアロン/セミシングル/敷き布団/敷布団/布団/寝室/ベッド/ベット/ベッドルーム/子供/キッズ/子供部屋/車中泊/昼寝/ごろ寝/ごろ寝マット/新生活/一人暮らし 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×185×6 密度(kg/m3)KUH(腰部分)19、SSH(頭・脚部分)16 硬さ(N)(頭・脚部分)125、(腰部分)200 折りたたみ寸法(cm)85×62×18
注意
※開封時にウレタンフォームの臭いがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
車中泊用のマットレス
製造業

サイズはバッチリです。
まだ未使用なので寝心地は不明ですが、もう少し硬めが好みでした。
次回の車中泊キャンプが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする