用途マットレス、布団、寝具として。折りたたみ/コンパクト/ウレタン/ウレタンフォーム/ウレタンマットレス/ウレタンマット/マット/寝具/アキレス/アキレスエアロン/大阪アキレスエアロン/セミシングル/敷き布団/敷布団/布団/寝室/ベッド/ベット/ベッドルーム/子供/キッズ/子供部屋/車中泊/昼寝/ごろ寝/ごろ寝マット/新生活/一人暮らし
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)1.7
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×185×6
密度(kg/m3)KUH(腰部分)19、SSH(頭・脚部分)16
硬さ(N)(頭・脚部分)125、(腰部分)200
折りたたみ寸法(cm)85×62×18