高反発ファミリーマットレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 48312558 品番 AK-T8Q-FML-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

家族みんなで眠れる つなげて使える高反発マットレス。子供に安心の工夫がいっぱい。防ダニ、抗菌防臭加工の中綿を使用。こだわりの高反発マットレスを利用。高反発の厚さ8cmのため底付き感がなし。
高反発ウレタンフォームが寝返りをサポート。耐圧分散性で寝姿勢をキープ。ワンタッチテープでしっかり連結。滑り止め加工もついて安心。収納に便利な三つ折り仕様。肌触りの良いピーチスキン生地を使用したこだわりのカバー キルト加工で見た目も高級感あり

用途マットレス、布団、寝具として。3つ折り/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/抗菌/防臭/3人用/三人用/ファミリー/家族/ファミリーマットレス/子供/寝室 セット内容シングル2枚 材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)10.4 タイプ3人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×201×8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする