YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の スツール・オットマン
YAMAZEN(山善)の 収納付きスツール・オットマン
収納スツール キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48313005
品番
JS-3847C(GY/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きなので掃除や場所替えもラクラク。前2箇所はストッパー付きなので普段は固定ができます。ころんとかわいい見た目ですが静止耐荷重80kgでしっかり頑丈です。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×380×495
本体質量(kg)
6.35
用途
スツール、収納、椅子として。リビング/子ども部屋/テレワーク/回転/キャスター/いす/イス/おもちゃ/文房具/雑貨/医薬品/リモコン
質量(kg)
6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×49.5
静止耐荷重(kg)
80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面下収納:34×34×7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×34×9.5