YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 椅子
YAMAZEN(山善)の スツール・オットマン
YAMAZEN(山善)の 収納付きスツール・オットマン
収納スツール キャスター付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48313014
品番
JS-3847C(BR/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きなので掃除や場所替えもラクラク。前2箇所はストッパー付きなので普段は固定ができます。ころんとかわいい見た目ですが静止耐荷重80kgでしっかり頑丈です。
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×380×495
本体質量(kg)
6.35
用途
スツール、収納、椅子として。リビング/子ども部屋/テレワーク/回転/キャスター/いす/イス/おもちゃ/文房具/雑貨/医薬品/リモコン
質量(kg)
6.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×38×49.5
静止耐荷重(kg)
80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
座面下収納:34×34×7
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×34×9.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48313014
JS-3847C(BR/BR)
31475588
ALS-38(NV)
脚付き 収納スツール
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)