画像準備中

HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(112個) 注文コード48313153 品番HSEC8-110-01-S-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ボディ向き垂直 オス・メスメス コンタクト数20 行数2 ピッチ(mm)0.8 取付方式表面実装 端子種別はんだ コンタクトめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 材質(ハウジング)液晶ポリマー シリーズHSEC8-PE 長さ(mm)17.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする