ビーズソファ(かため)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48313170 品番 BS50-1310RF(MS)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

沈み込みすぎない、しっかりな座り心地のビーズクッション。全面かためで伸びないタイプ。変形しにくいので「座る」使い方が得意です。カバーは洗濯可能でいつでも清潔。補充口があるので、後からビーズを足すことができます。

用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション/ビーズソファ/クッション/座いす/洗える/椅子 材質ポリエステル、ポリウレタン カバー着脱式/洗濯可 質量(kg)6.15 マスタード タイプかため 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×100×25 粒径(mm)ビーズ:0.6-0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする