ビーズソファ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク・グレー 注文コード48313188 品番BS42-1465(PI/GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわ座り心地の良いビーズソファ。つぶれにくい極小のマイクロビーズを使用。置き方によって、しっかり・ゆったり4種類の座り方が可能。
表には張りのある生地と、裏には伸び縮みする生地の組み合わせでフィット感と座り心地をサポート。外カバーは取り外して、洗濯機で洗濯可能(要ネット使用) ※中袋は洗えません。中袋はビーズ漏れを防ぐダブルファスナー仕様。

ピンク・グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)142×65×35 質量(kg)5 材質外生地:ポリエステル・ポリウレタン、内生地:ポリエステル・ポリウレタン、詰物:ポリスチレン 質量(g)マイクロビーズ:4200 ビーズサイズ(mm)0.6-0.8 用途リビング、和室、一人暮らしのお部屋に。TVソファとしても。ビーズクッション ビーズソファ。クッション 座いす 洗える 椅子
取扱説明書:(0.58MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48313188 BS42-1465(PI/GY) 21407315 BS61-1570(SBE/GRG) ビーズクッション YAMAZEN(山善) ビーズクッション YAMAZEN(山善) 1個 17,980
欠品中
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする