SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313196
品番
HSEC8-140-01-S-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ向き
垂直
オス・メス
メス
コンタクト数
80
行数
2
ピッチ(mm)
0.8
取付方式
表面実装
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
シリーズ
HSEC8-PE
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応