HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner 11_QN-50-7-1/133_NE QNコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48313239
品番
11_QN-50-7-1/133_NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
ストレートケーブルプラグ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0→11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
RG214/U
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
無電解ニッケルの上に金
ボディめっき
白銅