ダイニングマット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48313267 品番OFM-1818(S)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さっと拭くだけお手入れ簡単。床をキズや汚れから守るダイニングマット。耐熱素材だから床暖房OK。お部屋のイメージを損ねにくいクリア素材。

用途フロアマット、保護マット、傷防止マットとして。耐水/耐熱/ペット/傷/子ども/食べこぼし/シート/マット/保護/クリア/床/ダイニング/キッチン/リビング/机 材質PVC クリア サイズ(cm)180×180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
ダイニングテーブル直下の無垢床材を傷から保護する
建設業・工事業

耐水性は抜群、小物落下時の傷防止も十分、臭いもしないので機能的には満足しています。 ・・・が、使い始めて2か月になろうとしているのに、梱包時の巻きシワが取れません。 当初は端部の跳ね上げがひどくて、その場所で必ずお掃除ロボットが息絶えていました。分厚い本を置いて、最近になって何とかお掃除ロボットが活躍できるまでにはしましたが、端部以外の場所は、まるでキャタピラで踏んづけたかのようなガタガタとした凹凸が取れません(写真掲載ができると分かりやすいですね)。取説に”ヘアードライヤーで〜”とありましたので、1200Wのヘアードライヤーで30cm四方を10分間温めましたが、効果はまったくありません。 マット全体を薄い鉄板で押さえるとか、分厚い本をいたるところに置くとかすると、1か月くらいで真っすぐになるかもしれませんが、人が歩き回るダイニングでは現実的ではないですね。 良い方法が無いものかと思案中です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする