HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電子部品(オンボード)
HUBER & SUHNERの 機構部品(電子部品)
HUBER & SUHNERの 基板用コネクタ
Huber & Suhner MMBXコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
48313433
品番
22_MMBX-50-0-1/111_NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
取付方式
パネルマウント
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
12.4
コンタクトめっき
金
材質(コンタクト)
真鍮
バルクヘッド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応